Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASITW808/430 STRISCE ADESIVE BIANCO 430X20 MM 36 PZ - SITW808/430

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASITW808/430 STRISCE ADESIVE BIANCO 430X20 MM 36 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 430 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166471593

Artikelnummer

GRASITW808/430

Herstellernummer

SITW808/430

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

430 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

20 mm

Striscia Adesiva 430 x 20 mm Bianco - 36 pezzi. Consentono di identificare componenti in serie all'esterno dei quadri; indicate specificatamente per il quadro di distribuzione