GRAFOPLAST SRL - GRASITW806X/430 STRISCE NON ADESIVE BIANCO 430X15 MM 48 - SITW806X/430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 430 mm
Höhe - 15 mm
Werkstoff - Metall
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8013166471746
Artikelnummer
GRASITW806X/430
Herstellernummer
SITW806X/430
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Breite:
430 mm
Höhe:
15 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
Striscia non adesiva Bianco 430x15 mm confezione da 48 pezzi. Consentono di identificare componenti in serie all'esterno dei quadri; indicate specificatamente per il quadro di distribuzione. Da inserire nei binari SIT0B


