GRAFOPLAST SRL - GRASITW806/215 STRISCE ADESIVE BIANCO 215X15 MM 70 PZ - SITW806/215

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 215 mm
Höhe - 15 mm
Werkstoff - Metall
Farbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8013166471470
Artikelnummer
GRASITW806/215
Herstellernummer
SITW806/215
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Breite:
215 mm
Höhe:
15 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
blau
Striscia adesiva Bianco 215x15 mm confezione da 70 pezzi. Consentono di identificare componenti in serie all'esterno dei quadri; indicate specificatamente per il quadro di distribuzione


