Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASITW804X/430 STRISCE NON ADESIVE BIANCO 430X10 MM 72 - SITW804X/430

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASITW804X/430 STRISCE NON ADESIVE BIANCO 430X10 MM 72

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 430 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166471715

Artikelnummer

GRASITW804X/430

Herstellernummer

SITW804X/430

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

430 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

10 mm

Striscia Non Adesiva 430 x 10 mm Bianco - 72 pezzi. Consentono di identificare componenti in serie all'esterno dei quadri; indicate specificatamente per il quadro di distribuzione. Da inserire nei binari SIT0B