GRAFOPLAST SRL - GRASITW678 TARGHETTA BIANCO ADESIVA 100X60 MM 12 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166310007
Artikelnummer
GRASITW678
Herstellernummer
SITW678
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
100 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
60 mm
Targhetta Adesiva 100 x 60 mm Bianco - 12 pezzi.


