GRAFOPLAST SRL - GRASITW656 TARGHETTA BIANCO ADESIVA 50X15 MM 110PZ - SITW656

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 50 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166309506
Artikelnummer
GRASITW656
Herstellernummer
SITW656
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
50 mm
Transparent:
nein
Breite:
50 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Targhetta Adesiva 50 x 15 mm Bianco - 110 pezzi.


