GRAFOPLAST SRL - GRASITW627 TARGHETTA BIANCO ADESIVA 27X27 MM 120 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 27 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166309209
Artikelnummer
GRASITW627
Herstellernummer
SITW627
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
27 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
27 mm
Targhetta Adesiva 27 x 27 mm Bianco - 120 pezzi.


