GRAFOPLAST SRL - GRASITM806/215 STRISCE ADESIVE METAL 215X15 MM 70 PZ - SITM806/215
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 215 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166471494
Artikelnummer
GRASITM806/215
Herstellernummer
SITM806/215
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
215 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Striscia Adesiva 215 x 15 mm Metal - 70 pezzi. Consentono di identificare componenti in serie all'esterno dei quadri; indicate specificatamente per il quadro di distribuzione


