GRAFOPLAST SRL - GRASITM678 TARGHETTE METAL ADESIVE 100X60 MM 12 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - metallic
Transparent - nein
Länge - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166307601
Artikelnummer
GRASITM678
Herstellernummer
SITM678
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
metallic
Transparent:
nein
Länge:
100 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
60 mm
Targhetta Adesiva per componenti 100 x 60 mm Metal - 12 pezzi.


