GRAFOPLAST SRL - GRASITM612X TARGHETTE METAL PER TELEMEC. 27X18MM 180 - SITM612X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 27 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166306802
Artikelnummer
GRASITM612X
Herstellernummer
SITM612X
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
27 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
18 mm
Targhetta Non Adesiva per componenti per T?l?m?canique 27 x 18 mm Metal - confezione da 180 pezzi.


