GRAFOPLAST SRL - GRASITHFD01W TESSERA BIANCO C/FORI LATER. 27X15MM 192 - SITHFD01W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 27 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166462980
Artikelnummer
GRASITHFD01W
Herstellernummer
SITHFD01W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
27 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Tessera con Fori Laterali 27 x 15 mm Bianco - 192 pezzi. Da applicare ai componenti tramite rivetti


