GRAFOPLAST SRL - GRASITHF991W TARGA BIANCO CON FORI 150X100 MM 10 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166311196
Artikelnummer
GRASITHF991W
Herstellernummer
SITHF991W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
150 mm
Breite:
100 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
100 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASITHF991W - TARGA BIANCO CON FORI 150X100 MM 10 PZ


