Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASITHF6710W TESSERA BIANCO PER BINARIO 67X10 MM 96 P - SITHF6710W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASITHF6710W TESSERA BIANCO PER BINARIO 67X10 MM 96 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 67 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166461754

Artikelnummer

GRASITHF6710W

Herstellernummer

SITHF6710W

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

67 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

10 mm

Tessera per Binario 67 x 10 mm Bianco - 96 pezzi. Facilmente e rapidamente applicabili con una semplice pressione nei portatarghette o nei binari