Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASITHF601WMX ASSORTIMENTO 5 PZ SITHF601W + SIT0V601 5 - SITHF601WMX

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASITHF601WMX ASSORTIMENTO 5 PZ SITHF601W + SIT0V601 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 100 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166401200

Artikelnummer

GRASITHF601WMX

Herstellernummer

SITHF601WMX

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

100 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

60 mm

Assortimento Targa Bianco + Vetrino SITHF601W + SIT0V601 - 5+5 pezzi. Targa fronte quadro pi? vetrino a protezione. Set composto da 5 targhe e 5 vetrini