Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASITHF601EMX ASSORTIMENTO 5 PZ SITHF601E + SIT0V601 5 - SITHF601EMX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - grau

  • Länge - 100 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166401101

Artikelnummer

GRASITHF601EMX

Herstellernummer

SITHF601EMX

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

grau

Länge:

100 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

60 mm

Targa per quadro con fori colore grigio + vetrino trasparente dim. 100x60 mm - Confezione da 5 targhe + 5 vetrini Targa fronte quadro pi? vetrino a protezione. Set composto da 5 targhe e 5 vetrini