Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASITHF5010W TESSERA BIANCO PER BINARIO 50X10 MM 96 P - SITHF5010W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASITHF5010W TESSERA BIANCO PER BINARIO 50X10 MM 96 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 50 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166461747

Artikelnummer

GRASITHF5010W

Herstellernummer

SITHF5010W

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

50 mm

Transparent:

nein

Breite:

10 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

10 mm

Tessera per Binario 50 x 10 mm Bianco - 96 pezzi. Facilmente e rapidamente applicabili con una semplice pressione nei portatarghette o nei binari