GRAFOPLAST SRL - GRASITHF401Y TARGA GIALLO CON FORI 90X40 MM 10 PZ - SITHF401Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 90 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166306475
Artikelnummer
GRASITHF401Y
Herstellernummer
SITHF401Y
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
90 mm
Transparent:
nein
Breite:
40 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
40 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASITHF401Y - TARGA GIALLO CON FORI 90X40 MM 10 PZ


