Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASITHF401WMX ASSORTIMENTO 5 PZ SITHF401W + SIT0V401 5 - SITHF401WMX

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASITHF401WMX ASSORTIMENTO 5 PZ SITHF401W + SIT0V401 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Magnetisch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166400906

Artikelnummer

GRASITHF401WMX

Herstellernummer

SITHF401WMX

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Länge:

90 mm

Höhe:

40 mm

Assortimento Targa Bianco + Vetrino SITHF401W + SIT0V401 - 5+5 pezzi. Targa fronte quadro pi? vetrino a protezione. Set composto da 5 targhe e 5 vetrini