Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASITHF301YMX ASSORTIMENTO 5 PZ SITHF301Y + SIT0V301 5 - SITHF301YMX

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASITHF301YMX ASSORTIMENTO 5 PZ SITHF301Y + SIT0V301 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Farbe - gelb

  • Länge - 70 mm

  • Transparent - nein

  • Magnetisch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166400708

Artikelnummer

GRASITHF301YMX

Herstellernummer

SITHF301YMX

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Farbe:

gelb

Länge:

70 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

30 mm

Assortimento Targa Giallo + Vetrino SITHF301Y + SIT0V301 - 5+5 pezzi. Targa fronte quadro pi? vetrino a protezione. Set composto da 5 targhe e 5 vetrini