GRAFOPLAST SRL - GRASITHF301E TARGA GRIGIO CON FORI 70X30 MM 10 PZ - SITHF301E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grau
Länge - 70 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166306420
Artikelnummer
GRASITHF301E
Herstellernummer
SITHF301E
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grau
Länge:
70 mm
Transparent:
nein
Breite:
30 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
30 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASITHF301E - TARGA GRIGIO CON FORI 70X30 MM 10 PZ


