Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASITHF2710Y TESSERA GIALLO PER BINARIO 27X10 MM 192 - SITHF2710Y

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASITHF2710Y TESSERA GIALLO PER BINARIO 27X10 MM 192

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Magnetisch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166463000

Artikelnummer

GRASITHF2710Y

Herstellernummer

SITHF2710Y

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Länge:

27 mm

Höhe:

10 mm

Tessera per Binario 27 x 10 mm Giallo - 192 pezzi. Facilmente e rapidamente applicabili con una semplice pressione nei portatarghette o nei binari