GRAFOPLAST SRL - GRASITHF2710W TESSERA BIANCO PER BINARIO 27X10 MM 192 - SITHF2710W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 27 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166461730
Artikelnummer
GRASITHF2710W
Herstellernummer
SITHF2710W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
27 mm
Transparent:
nein
Breite:
10 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
10 mm
Tessera per Binario 27 x 10 mm Bianco - 192 pezzi. Facilmente e rapidamente applicabili con una semplice pressione nei portatarghette o nei binari


