GRAFOPLAST SRL - GRASITHF05W TESSERA BIANCO PER PORTATARGA 27X8MM 192 - SITHF05W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 27 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166462652
Artikelnummer
GRASITHF05W
Herstellernummer
SITHF05W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
27 mm
Transparent:
nein
Breite:
8 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
8 mm
Tessera per Portatarga 27 x 8 mm Bianco - 192 pezzi. Facilmente e rapidamente applicabili con una semplice pressione nei portatarghette o nei binari


