Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASITHF04W TESSERA BIANCO PER PORTATARGA 27X27MM 96 - SITHF04W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASITHF04W TESSERA BIANCO PER PORTATARGA 27X27MM 96

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 27 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166462706

Artikelnummer

GRASITHF04W

Herstellernummer

SITHF04W

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

27 mm

Transparent:

nein

Breite:

27 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

27 mm

Tessera per Portatarga 27 x 27 mm Bianco - 96 pezzi. Facilmente e rapidamente applicabili con una semplice pressione nei portatarghette o nei binari