GRAFOPLAST SRL - GRASITHF03WMC TESSERA BIANCO PER PORTATARGA 67X15MM 40 - SITHF03WMC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 67 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166463055
Artikelnummer
GRASITHF03WMC
Herstellernummer
SITHF03WMC
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
67 mm
Transparent:
nein
Breite:
15 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Tessera per Portatarga 67 x 15 mm Bianco - confezione master carton da 400 pezzi. Facilmente e rapidamente applicabili con una semplice pressione nei portatarghette o nei binari


