GRAFOPLAST SRL - GRASITHF03E TESSERA GRIGIO PER PORTATARGA 67X15MM 96 - SITHF03E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grau
Länge - 67 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166306598
Artikelnummer
GRASITHF03E
Herstellernummer
SITHF03E
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grau
Länge:
67 mm
Transparent:
nein
Breite:
15 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Tessera per Portatarga 67 x 15 mm Grigio - 96 pezzi. Facilmente e rapidamente applicabili con una semplice pressione nei portatarghette o nei binari


