GRAFOPLAST SRL - GRASITHF02Y TESSERA GIALLO PER PORTATARGA 50X15MM 96 - SITHF02Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 50 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166306543
Artikelnummer
GRASITHF02Y
Herstellernummer
SITHF02Y
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
50 mm
Transparent:
nein
Breite:
15 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Tessera per Portatarga 50 x 15 mm Giallo - 96 pezzi. Facilmente e rapidamente applicabili con una semplice pressione nei portatarghette o nei binari


