GRAFOPLAST SRL - GRASITHF01W TESSERA BIANCO PER PORTATARGA 27X15MM 19 - SITHF01W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 27 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166306512
Artikelnummer
GRASITHF01W
Herstellernummer
SITHF01W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
27 mm
Transparent:
nein
Breite:
15 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Tessera per portatarghette, colore bianco, dimensioni 27x15 mm - confezione da 192 pezzi. Facilmente e rapidamente applicabili con una semplice pressione nei portatarghette o nei binari


