Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASITFP278210W ETICHETTA LASER ADES.BIANCO 278X210MM 10 - SITFP278210W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASITFP278210W ETICHETTA LASER ADES.BIANCO 278X210MM 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 210 mm

  • Breite - 278 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166465066

Artikelnummer

GRASITFP278210W

Herstellernummer

SITFP278210W

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

210 mm

Breite:

278 mm

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

kleben

Etichetta adesiva in poliestere per stampante laser 278 x 210 mm Bianco - 10 pezzi.