GRAFOPLAST SRL - GRASITFP278210M ETICHETTA LASER ADES.METAL 278X210MM 10P - SITFP278210M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 210 mm
Breite - 278 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166465059
Artikelnummer
GRASITFP278210M
Herstellernummer
SITFP278210M
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
210 mm
Breite:
278 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Etichetta adesiva in poliestere per stampante laser 278 x 210 mm Metal - 10 pezzi.


