Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASITFP2727W ETICHETTA LASER ADES.BIANCO 27X27MM 540P - SITFP2727W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASITFP2727W ETICHETTA LASER ADES.BIANCO 27X27MM 540P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 27 mm

  • Breite - 27 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166463499

Artikelnummer

GRASITFP2727W

Herstellernummer

SITFP2727W

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

27 mm

Breite:

27 mm

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

kleben

Etichetta adesiva in poliestere per stampante laser 27 x 27 mm Bianco - confezione da 540 pezzi.