Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASITFP2727M ETICHETTA LASER ADES.METAL 27X27MM 540PZ - SITFP2727M

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASITFP2727M ETICHETTA LASER ADES.METAL 27X27MM 540PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 27 mm

  • Breite - 27 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166463536

Artikelnummer

GRASITFP2727M

Herstellernummer

SITFP2727M

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

27 mm

Breite:

27 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

kleben

Etichetta adesiva in poliestere per stampante laser 27 x 27 mm Metal - confezione da 540 pezzi.