GRAFOPLAST SRL - GRASITFP2715Y ETICHETTA LASER ADES.GIALLO 27X15MM 990P - SITFP2715Y
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 27 mm
Breite - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166463451
Artikelnummer
GRASITFP2715Y
Herstellernummer
SITFP2715Y
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
27 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Etichetta adesiva in poliestere per stampante laser 27 x 15 mm Giallo - 990 pezzi.


