GRAFOPLAST SRL - GRASITFP2715W ETICHETTA LASER ADES.BIANCO 27X15MM 990P - SITFP2715W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Länge - 27 mm
Breite - 15 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166463437
Artikelnummer
GRASITFP2715W
Herstellernummer
SITFP2715W
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Länge:
27 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
kleben
Etichetta adesiva in poliestere per stampante laser 27 x 15 mm Bianco - 990 pezzi.


