GRAFOPLAST SRL - GRASITFP2715M ETICHETTA LASER ADES.METAL 27X15MM 990PZ - SITFP2715M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Länge - 27 mm
Breite - 15 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166463475
Artikelnummer
GRASITFP2715M
Herstellernummer
SITFP2715M
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Länge:
27 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
kleben
Etichetta adesiva in poliestere per stampante laser 27 x 15 mm Metal - 990 pezzi.


