Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASITFP1020Y ETICHETTA LASER ADES.GIALLO 10X20MM 1680 - SITFP1020Y

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASITFP1020Y ETICHETTA LASER ADES.GIALLO 10X20MM 1680

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Länge - 20 mm

  • Breite - 10 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166463390

Artikelnummer

GRASITFP1020Y

Herstellernummer

SITFP1020Y

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Länge:

20 mm

Breite:

10 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Montageart:

kleben

Etichetta adesiva in poliestere per stampante laser 10 x 20 mm Giallo - confezione da 1680 pezzi.