GRAFOPLAST SRL - GRASITFP1020W ETICHETTA LASER ADES.BIANCO 10X20MM 1680 - SITFP1020W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Länge - 20 mm
Breite - 10 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166463376
Artikelnummer
GRASITFP1020W
Herstellernummer
SITFP1020W
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Länge:
20 mm
Breite:
10 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
kleben
Etichetta adesiva in poliestere per stampante laser 10 x 20 mm Bianco - confezione da 1680 pezzi.


