Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASITFP1020M ETICHETTA LASER ADES.METAL 10X20MM 1680P - SITFP1020M

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASITFP1020M ETICHETTA LASER ADES.METAL 10X20MM 1680P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Länge - 20 mm

  • Breite - 10 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166463413

Artikelnummer

GRASITFP1020M

Herstellernummer

SITFP1020M

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Länge:

20 mm

Breite:

10 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Montageart:

kleben

Etichetta adesiva in poliestere per stampante laser 10 x 20 mm Metal - confezione da 1680 pezzi.