Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASITFP0960W ETICHETTA LASER ADES.BIANCO 9X60MM 660PZ - SITFP0960W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASITFP0960W ETICHETTA LASER ADES.BIANCO 9X60MM 660PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Länge - 60 mm

  • Breite - 9 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166463314

Artikelnummer

GRASITFP0960W

Herstellernummer

SITFP0960W

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Länge:

60 mm

Breite:

9 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Montageart:

kleben

Etichetta adesiva in poliestere per stampante laser 9 x 60 mm Bianco - 660 pezzi.