Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASITFP0912Y ETICHETTA LASER ADES.GIALLO 9X12MM 2860P - SITFP0912Y

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASITFP0912Y ETICHETTA LASER ADES.GIALLO 9X12MM 2860P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Länge - 12 mm

  • Breite - 9 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166463819

Artikelnummer

GRASITFP0912Y

Herstellernummer

SITFP0912Y

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Länge:

12 mm

Breite:

9 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Montageart:

kleben

Etichetta adesiva in poliestere per stampante laser 9 x 12 mm Giallo - 2860 pezzi.