Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASITFP0912W ETICHETTA LASER ADES.BIANCO 9X12MM 2860P - SITFP0912W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASITFP0912W ETICHETTA LASER ADES.BIANCO 9X12MM 2860P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Länge - 12 mm

  • Breite - 9 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166463796

Artikelnummer

GRASITFP0912W

Herstellernummer

SITFP0912W

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Länge:

12 mm

Breite:

9 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Montageart:

kleben

Etichetta adesiva in poliestere per stampante laser 9 x 12 mm Bianco - 2860 pezzi.