GRAFOPLAST SRL - GRASITFP0615W ETICHETTA LASER ADES.BIANCO 6X15MM 3300P - SITFP0615W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Länge - 15 mm
Breite - 6 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166463192
Artikelnummer
GRASITFP0615W
Herstellernummer
SITFP0615W
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Länge:
15 mm
Breite:
6 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
kleben
Etichetta adesiva in poliestere per stampante laser 6 x 15 mm Bianco - 3300 pezzi.


