GRAFOPLAST SRL - GRASITFL06225Y AUTOLAM.LASER ADES.GIALLO 62X25MM 280PZ - SITFL06225Y
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 25 mm
Breite - 62 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166463697
Artikelnummer
GRASITFL06225Y
Herstellernummer
SITFL06225Y
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
25 mm
Breite:
62 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Etichetta autolaminante per stampante laser Adesivo 62 x 25 mm Giallo - 280 pezzi.


