Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASITFL06225W AUTOLAM.LASER ADES.BIANCO 62X25MM 280PZ - SITFL06225W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASITFL06225W AUTOLAM.LASER ADES.BIANCO 62X25MM 280PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Länge - 25 mm

  • Breite - 62 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166463673

Artikelnummer

GRASITFL06225W

Herstellernummer

SITFL06225W

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Länge:

25 mm

Breite:

62 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Montageart:

kleben

Etichetta autolaminante per stampante laser Adesivo 62 x 25 mm Bianco - 280 pezzi.