GRAFOPLAST SRL - GRASITFL04420W AUTOLAM.LASER ADES.BIANCO 44X20MM 480PZ - SITFL04420W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Länge - 20 mm
Breite - 44 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
EAN
8013166463635
Artikelnummer
GRASITFL04420W
Herstellernummer
SITFL04420W
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Länge:
20 mm
Breite:
44 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
kleben
Etichetta autolaminante per stampante laser Adesivo 44 x 20 mm Bianco - 480 pezzi.


