GRAFOPLAST SRL - GRASITFL03812W AUTOLAM.LASER ADES.BIANCO 38X12MM 910PZ - SITFL03812W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Länge - 12 mm
Breite - 38 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166463598
Artikelnummer
GRASITFL03812W
Herstellernummer
SITFL03812W
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Länge:
12 mm
Breite:
38 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
kleben
Etichetta autolaminante per stampante laser Adesivo 38 x 12 mm Bianco - 910 pezzi.


