GRAFOPLAST SRL - GRASITFL02312Y AUTOLAM.LASER ADES.GIALLO 23X12MM 1300PZ - SITFL02312Y
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Länge - 12 mm
Breite - 23 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166463574
Artikelnummer
GRASITFL02312Y
Herstellernummer
SITFL02312Y
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Länge:
12 mm
Breite:
23 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
kleben
Etichetta autolaminante per stampante laser Adesivo 23 x 12 mm Giallo - 1300 pezzi.


