Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASITFL02312W AUTOLAM.LASER ADES.BIANCO 23X12MM 1300PZ - SITFL02312W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASITFL02312W AUTOLAM.LASER ADES.BIANCO 23X12MM 1300PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Länge - 12 mm

  • Breite - 23 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166463550

Artikelnummer

GRASITFL02312W

Herstellernummer

SITFL02312W

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Länge:

12 mm

Breite:

23 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Montageart:

kleben

Etichetta autolaminante per stampante laser Adesivo 23 x 12 mm Bianco - 1300 pezzi.