GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V601MC VETRINO PER TARGA QUADRO 100X60MM MC=120 - SIT0V601MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 104 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 64 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166400302
Artikelnummer
GRASIT0V601MC
Herstellernummer
SIT0V601MC
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
104 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
64 mm
Vetrino per Targa Quadro 100x60 mm - confezione master carton da 120 pezzi. Il vetrino protegge la targa avvolgendola e proteggendola anche lateralmente e si applica mediante l?uso di rivetti.


