GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V601 VETRINO PER TARGA QUADRO 100X60MM 10 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild
Breite - 64 mm
Höhe - 104 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8013166311165
Artikelnummer
GRASIT0V601
Herstellernummer
SIT0V601
Hersteller
GRA
Ausführung:
Beschriftungsleiste/-schild
Breite:
64 mm
Höhe:
104 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
GRAFOPLAST: VETRINO PER TARGA QUADRO 100X60MM 10 PZ, Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi